Eriks
FORMAT

FORMAT Cliquet tout acier 1/4" 120dents 150mm

  • ERIKS:14053063
  • Fabricant:4317784608114
Image 1
Cliquet réversible en acier 1/4"

Modèle : DIN 3122 D 6,3 – ISO 3315, cliquet tout en acier au chrome-vanadium, chromé mat. Denture extrêmement fine, avec angle de reprise très petit, pour une capacité de charge max. Petite tête pour les travaux à réaliser dans les espaces restreints, débrayage par bouton-poussoir et levier d'inversion.

Ajouter à la liste

28,73 €/ Unitéhors TVA

34,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT