Eriks
FORMAT

FORMAT Cliquet a poignee rotative 1/4" 60dents 185mm

  • ERIKS:12521246
  • Fabricant:4317784479448
Image 1
Cliquet à carré traversant à poignée rotative 1/4''

Modèle : DIN 3122 D 6,3 – ISO 3315, en acier au chrome-vanadium, chromé, à tête ronde, avec carré traversant imperdable et verrouillage à bille. 60 dents, angle de reprise 6°. Poignée à gaine en plastique à 2 composants, rotative dans les deux sens pour une utilisation rapide et peu volumineuse de l'entraînement carré.

Application : convient particulièrement bien aux travaux dans les espaces étroits.

Ajouter à la liste

65,18 €/ Unitéhors TVA

78,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Mesure de raccord
1/4 in
Longueur
180 mm