Eriks
FORMAT

FORMAT Cle serre-tube dangle DIN5234C 1.1/2"

  • ERIKS:23083692
  • Fabricant:4317784097611
Image 1
Clé serre-tubes pour tuyaux d'angle DIN 5234, forme C

Modèle : conforme à la norme DIN 5234, forme C, forgé dans la matrice, mors rectifiés. Grâce à la forme particulière des mors, la pièce à usiner est saisie fermement de trois côtés à la fois. Avec écrou de réglage imperdable.



Acier au chrome-vanadium, becs trempés par induction. Revêtement par poudre.

Ajouter à la liste

21,21 €/ Unitéhors TVA

25,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT