Eriks
FORMAT

FORMAT Cle plate simple reglable 8."/200mm

  • ERIKS:23069276
  • Fabricant:4317784236911
Image 1
Clé à molette

Modèle : DIN 3117, ISO 6787, forme A. En acier au chrome-vanadium, chromé mat, tête polie. Fourche inclinée à 15°, avec molette noire et graduation de réglage gravée au laser.
Ajouter à la liste

17,96 €/ Unitéhors TVA

21,73 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur
200 mm
Ouverture de clé max.
25 mm