Eriks
FORMAT

FORMAT Cle plate simple reglable 6."/150mm

  • ERIKS:23069275
  • Fabricant:4317784236904
Image 1
Clé à molette

Modèle : DIN 3117, ISO 6787, forme A. En acier au chrome-vanadium, chromé mat, tête polie. Fourche inclinée à 15°, avec molette noire et graduation de réglage gravée au laser.
Ajouter à la liste

13,02 €/ Unitéhors TVA

15,75 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur
150 mm
Ouverture de clé max.
20 mm