Eriks
FORMAT

FORMAT Cle plate simple reglable 12."/300mm

  • ERIKS:23069278
  • Fabricant:4317784236935
Image 1
Clé à molette

Modèle : DIN 3117, ISO 6787, forme A. En acier au chrome-vanadium, chromé mat, tête polie. Fourche inclinée à 15°, avec molette noire et graduation de réglage gravée au laser.
Ajouter à la liste

25,44 €/ Unitéhors TVA

30,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur
300 mm
Ouverture de clé max.
36 mm