Eriks
FORMAT

FORMAT Cle plate simple reglable 10."/250mm

  • ERIKS:23069277
  • Fabricant:4317784236928
Image 1
Clé à molette

Modèle : DIN 3117, ISO 6787, forme A. En acier au chrome-vanadium, chromé mat, tête polie. Fourche inclinée à 15°, avec molette noire et graduation de réglage gravée au laser.
Ajouter à la liste

21,71 €/ Unitéhors TVA

26,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur
250 mm
Ouverture de clé max.
30 mm