Eriks
FORMAT

FORMAT Cle mixte DIN3113B 14mm

  • ERIKS:12055300
  • Fabricant:4317784475136
Image 1
Clé mixte, contrecoudée

Modèle : DIN 3113, ISO 3318, forme B. En acier au chrome-vanadium, forgé, chromé mat, côté oeil contrecoudé, tête inclinée à 15°, oeil poli, avec manche ovale qui tient bien en main.
Ajouter à la liste

4,07 €/ Unitéhors TVA

4,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 29.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
14 mm
Longueur
194 mm
Ouverture de la clé petite
14 mm