Eriks
FORMAT

FORMAT Cle mixte DIN3113A 13mm

  • ERIKS:23068566
  • Fabricant:4317784097024
Image 1
Clé mixte, droite

Modèle : DIN 3113, ISO 3318. En acier au chrome-vanadium, forgé, chromé mat, côté œil incliné à 15, avec tige ovale qui tient bien en main.
Ajouter à la liste

1,61 €/ Unitéhors TVA

1,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Combination spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Approuvé VDE
Non
A double isolation 1000V
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Norme
DIN 3113
Ouverture de la clé petite
13 mm
Ouverture de la clé grande
13 mm