Eriks
FORMAT

FORMAT Clé mixte à cliquet articulée, Acier au chrome-vanadium, 216 mm LG, 16 mm WD

  • ERIKS:14569832
  • Fabricant:4317784632652
Image 1
Clé mixte à cliquet articulée

Modèle : en acier au chrome-vanadium. Chromées, forme droite. Cliquet à denture fine, 72 dents et angle de reprise de 5°. Fourche inclinée à 15°. La tête de cliquet est orientable à 180°. Les couples dépassent les exigences des normes DIN 3110, ISO 3318.

Ajouter à la liste

20,98 €/ Unitéhors TVA

25,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Combination ratchet spanner with joint
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
16 mm
Type
Clé mixte à cliquet articulée
Coudé
5°
Approuvé VDE
Non
Clé unilatérale
Non
Longueur
216 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
A double isolation 1000V
Non