Modèle : en acier au chrome-vanadium. Chromées, forme droite. Cliquet à denture fine, 72 dents et angle de reprise de 5°. Fourche inclinée à 15°. La tête de cliquet est orientable à 180°. Les couples dépassent les exigences des normes DIN 3110, ISO 3318.
14,12 €/ Unitéhors TVA
17,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Combination ratchet spanner with joint |
Modèle | Métrique |
Ouverture de clé | 10 mm |
Type | Clé mixte à cliquet articulée |
Coudé | 5° |
Approuvé VDE | Non |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 160 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
A double isolation 1000V | Non |