Modèle : forme droite. Inclinaison de l’ouverture de 15°. Mécanisme à cliquet à denture précise. Les couples dépassent les exigences des normes DIN 3110, ISO 3318.
En acier au chrome-vanadium, chromé. Avec 72 dents et un angle de retour de 5°.
12,95 €/ Unitéhors TVA
15,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Combination Ratchet Spanner |
Modèle | Métrique |
Ouverture de clé | 17 mm |
Longueur | 233 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |