Eriks
FORMAT

FORMAT Clé mixte à cliquet, Acier au chrome-vanadium, 143 mm LG, 9 mm WD

  • ERIKS:14569653
  • Fabricant:4317784632713
Image 1
Clé mixte avec anneau à cliquet

Modèle : forme droite. Inclinaison de l’ouverture de 15°. Mécanisme à cliquet à denture précise. Les couples dépassent les exigences des normes DIN 3110, ISO 3318.



En acier au chrome-vanadium, chromé. Avec 72 dents et un angle de retour de 5°.

Ajouter à la liste

9,04 €/ Unitéhors TVA

10,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Combination Ratchet Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
9 mm
Longueur
143 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium