Eriks
FORMAT

FORMAT Clé mixte à cliquet, Acier au chrome-vanadium, 108 mm LG, 13 mm WD

  • ERIKS:14569645
  • Fabricant:4317784632805
Image 1
Clé mixte à cliquet, extra-courte

Modèle : en acier au chrome-vanadium. Chromées, forme droite. Cliquet à denture fine, 72 dents et angle de reprise de 5°. Fourche inclinée à 15°. Les couples dépassent les exigences des normes DIN 3110, ISO 3318.

Applications : idéal pour les espaces étroits.

Ajouter à la liste

10,49 €/ Unitéhors TVA

12,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Combination Ratchet Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
13 mm
Longueur
108 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium