Eriks
FORMAT

FORMAT Clé mixte à cliquet, 8 mm, Acier au chrome-vanadium

  • ERIKS:12055361
  • Fabricant:4317784479165
Image 1
Clé mixte à cliquet, réversible

Modèle : mécanisme à cliquet à denture précise. Inclinaison de l’ouverture de 15°. Les couples dépassent les exigences de la norme DIN 3113.



En acier au chrome-vanadium, chromé. Avec 72 dents et un angle de retour de 5°. La tête à cliquet est inclinée à 15°.

Ajouter à la liste

11,57 €/ Unitéhors TVA

14,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Combination Ratchet Spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Approuvé VDE
Non
A double isolation 1000V
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Norme
DIN 3113
Ouverture de la clé petite
8 mm
Ouverture de la clé grande
8 mm