Modèle : mécanisme à cliquet à denture précise. Inclinaison de l’ouverture de 15°. Les couples dépassent les exigences de la norme DIN 3113.
En acier au chrome-vanadium, chromé. Avec 72 dents et un angle de retour de 5°. La tête à cliquet est inclinée à 15°.
20,38 €/ Unitéhors TVA
24,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Combination Ratchet Spanner |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Approuvé VDE | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Norme | DIN 3113 |
Ouverture de la clé petite | 19 mm |
Ouverture de la clé grande | 19 mm |