Eriks
FORMAT

FORMAT Clé mixte, 50 mm, Acier au chrome-vanadium

  • ERIKS:14569676
  • Fabricant:4317784638685
Image 1
Clé mixte, contrecoudée

Modèle : DIN 3113, ISO 3318, forme B. En acier au chrome-vanadium, forgé, chromé mat, côté oeil contrecoudé, tête inclinée à 15°, oeil poli, avec manche ovale qui tient bien en main.
Ajouter à la liste

143,24 €/ Unitéhors TVA

173,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Combination spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Approuvé VDE
Non
A double isolation 1000V
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Norme
DIN 3113
Ouverture de la clé grande
50 mm