Eriks
FORMAT

FORMAT Clé mixte, 15 mm, Acier au chrome-vanadium

  • ERIKS:12055301
  • Fabricant:4317784475143
Image 1
Clé mixte, contrecoudée

Modèle : DIN 3113, ISO 3318, forme B. En acier au chrome-vanadium, forgé, chromé mat, côté oeil contrecoudé, tête inclinée à 15°, oeil poli, avec manche ovale qui tient bien en main.
Ajouter à la liste

3,77 €/ Unitéhors TVA

4,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Combination spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Approuvé VDE
Non
A double isolation 1000V
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Norme
DIN 3113
Ouverture de la clé petite
15 mm
Ouverture de la clé grande
15 mm