Eriks
FORMAT

FORMAT Clé mâle coudée, 7 mm WD, 41 mm Jambe courte, Acier au chrome-vanadium, 4317784095068

  • ERIKS:23064723
  • Fabricant:4317784095068
Image 1
Clé mâle coudée pour six pans, à tête sphérique, longue

Modèle : DIN 911 L, ISO 2936 L. En acier au chrome-vanadium, entièrement trempé et nickelé. À tête sphérique et branche courte chanfreinée. À partir d’une ouverture de clé de 4 mm, marquage comprenant ouverture de clé, ISO et matériau.

Remarque : grâce à la géométrie spéciale de la tête sphérique, la clé convient au vissage jusqu’à un angle de 30°.

Ajouter à la liste

3,13 €/ Unitéhors TVA

3,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Allen key
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Oui
Ouverture de clé
7 mm
Longueur
197 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
Isolé
Non
A double isolation 1000V
Non
Approuvé VDE
Non
Type
Clé mâle coudée
Longueur du ôté court
41
Longueur cuisse longe
197