Eriks
FORMAT

FORMAT CLE MALE COUDEE 6P DIN9113.5

  • ERIKS:14572821
  • Fabricant:4317784094849
Image 1
Clé coudée mâle six pans 3,5 mm

Accessoires pour porte-outils ISO 90° STGCR/L
delta Vente uniquement par unité de conditionnement complète.

Ajouter à la liste

0,34 €/ Unitéhors TVA

0,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Allen key
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Non
Ouverture de clé
3 mm
Longueur
69.5 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
Isolé
Non
A double isolation 1000V
Non
Approuvé VDE
Non
Type
Clé mâle coudée
Longueur du ôté court
25.5
Longueur cuisse longe
69.5