Eriks
FORMAT

FORMAT Clé mâle coudée, 3 mm WD, 23 mm Jambe courte, Acier au chrome-vanadium, 4317784095297

  • ERIKS:23064748
  • Fabricant:4317784095297
Image 1
Clé mâle coudée pour six pans, longue

Modèle : DIN 911 L, ISO 2936 L. En acier au chrome-vanadium, entièrement trempé et nickelé brillant. Extrémités de clés chanfreinées. À partir d’une ouverture de clé de 3 mm, marquage comprenant ouverture de clé, ISO et matériau.

Ajouter à la liste

0,56 €/ Unitéhors TVA

0,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Allen key
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Non
Ouverture de clé
3 mm
Longueur
129 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
Isolé
Non
A double isolation 1000V
Non
Approuvé VDE
Non
Type
Clé mâle coudée
Longueur du ôté court
23
Longueur cuisse longe
129