Modèle : DIN 911 L, ISO 2936 L. En acier au chrome-vanadium, entièrement trempé et nickelé brillant. Extrémités de clés chanfreinées. À partir d’une ouverture de clé de 3 mm, marquage comprenant ouverture de clé, ISO et matériau.
9,73 €/ Unitéhors TVA
11,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Allen key |
Modèle | Métrique |
Tête sphérique | Non |
Ouverture de clé | 14 mm |
Longueur | 294 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Avec pointeau de centrage | Non |
Avec trou | Non |
Dispositif antivol | Non |
Isolé | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Approuvé VDE | Non |
Type | Clé mâle coudée |
Longueur du ôté court | 70 |
Longueur cuisse longe | 294 |