Eriks
FORMAT

FORMAT Clé mâle coudée, 0.7 mm WD, 7 mm Jambe courte, Acier au chrome-vanadium

  • ERIKS:23070579
  • Fabricant:4317784346696
Image 1
Clé mâle coudée pour six pans

Modèle : DIN 911, ISO 2936 K. En acier au chrome-vanadium, nickelé brillant. Entièrement trempé, extrémités de la clé chanfreinées. À partir d’une ouverture de clé de 3 mm, marquage comprenant ouverture de clé, ISO et matériau.


Traité au phosphate de manganèse.
Ajouter à la liste

0,43 €/ Unitéhors TVA

0,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Allen key
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Non
Ouverture de clé
0.7 mm
Longueur
33 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
Isolé
Non
A double isolation 1000V
Non
Approuvé VDE
Non
Type
Clé mâle coudée
Longueur du ôté court
7
Longueur cuisse longe
33