Modèle : très grande précision même en utilisation continue et intensive. Clé dynamométrique réglable avec entraînement carré et fonction cliquet intégrée pour le serrage contrôlé à droite et à gauche. Construction en tube d'acier robuste, à revêtement par poudre, avec cliquet zingué. Le mécanisme de flexion à molette garantit un signal de déclenchement sonore et sensible. Réglage de la graduation facile et confortable par rotation de la poignée et blocage par bouton à enfoncer, précision extrêmement élevée grâce à la bague graduée micrométrique.
Livraison avec certificat d'essai selon DIN EN ISO 6789.
Application : pour le serrage contrôlé dans la plage correspondante de couples de serrage, pour tous les domaines de production industrielle.
Avec carré traversant. Livraison dans un carton.
873,33 €/ Unitéhors TVA
1 056,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Mesure de raccord | 3/4 in |
Couple de serrage | de 140 jusqu'à 750 Nm |
Longueur totale | 1240 mm |