Eriks
FORMAT

FORMAT Clé dynamométrique avec cliquet à levier 5-25Nm 1/4"

  • ERIKS:14569168
  • Fabricant:4317784638647
Image 1
Clé dynamométrique

Modèle : très haute précision même en utilisation continue et intensive. Clé dynamométrique réglable avec entraînement carré et fonction cliquet à levier intégrée pour le serrage contrôlé à droite et à gauche. Construction en tube d'acier robuste, à revêtement par poudre, avec cliquet galvanisé. Le mécanisme de flexion à molette garantit un signal sonore et tactile. Réglage de la graduation facile et confortable par rotation de la poignée et blocage par bouton à enfoncer, précision extrêmement élevée grâce à la bague graduée micrométrique. Classifiée selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017. Livraison avec certificat d'essai, dans boîte en plastique.

Applications : pour le serrage contrôlé dans la plage correspondante de couples de serrage, pour tous les domaines de production industrielle.

Ajouter à la liste

210,49 €/ Unitéhors TVA

254,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT