Eriks
FORMAT

FORMAT Cle darmoire de distribution Elektro

  • ERIKS:12739030
  • Fabricant:4317784528443
Image 1
Clé universelle Elektro

Modèle : en zinc moulé sous pression, en forme de croix. Avec embout double à fente 7 mm/empreinte cruciforme PH 2, quatre pans étagé de 6 ; 7 ; 8 mm ; tête triangulaire mâle de 7 ; 9 ; 10 mm, double panneton de 3 à 5 mm et clé carrée pour vanne de radiateur de 5 mm, avec décapsuleur. Livré avec un adaptateur en plastique 1/4".

Ajouter à la liste

14,61 €/ Unitéhors TVA

17,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur
145 mm