Eriks
FORMAT

FORMAT Cle a pipe double massive 18x19mm

  • ERIKS:12510797
  • Fabricant:4317784520546
Image 1
Box spanner, forged

Design: Similar to DIN 896 A, ISO 2236, ISO 1085. Made of chromium-vanadium steel with hexagonal shaft and full-length drill hole for operation with an open-ended spanner or fulcrum pin. Polished heads.

Ajouter à la liste

11,58 €/ Unitéhors TVA

14,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur
165 mm