Eriks
FORMAT

FORMAT Clé à œil double, Acier au chrome-vanadium, 400 mm LG, 30 x 36 mm WD

  • ERIKS:23067928
  • Fabricant:4317784095556
Image 1
Clé polygonale double, contrecoudée

Modèle : DIN 838, ISO 3318. En acier au chrome-vanadium, chromé mat, contrecoudé. Anneaux polis. Manche ovale pour une bonne prise en main.
Ajouter à la liste

20,03 €/ Unitéhors TVA

24,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Double ring spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
30 x 36 mm
Type
Clé polygonale double
Approuvé VDE
Non
Clé unilatérale
Non
Longueur
400 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
A double isolation 1000V
Non