Eriks
FORMAT

FORMAT Clé à œil double, Acier au chrome-vanadium, 182 mm LG, 6 x 7 mm WD

  • ERIKS:23067910
  • Fabricant:4317784097239
Image 1
Clé polygonale double, contrecoudée

Modèle : DIN 838, ISO 3318. En acier au chrome-vanadium, chromé mat, contrecoudé. Anneaux polis. Manche ovale pour une bonne prise en main.
Ajouter à la liste

1,63 €/ Unitéhors TVA

1,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Double ring spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
6 x 7 mm
Type
Clé polygonale double
Approuvé VDE
Non
Clé unilatérale
Non
Longueur
182 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
A double isolation 1000V
Non