Eriks
FORMAT

FORMAT Cle a fourche double DIN895 46x50mm

  • ERIKS:14057942
  • Fabricant:4250947101148
Image 1
Clé à fourche double

Modèle : DIN 895. En acier spécial, phosphaté, tête inclinée à 15°.
Ajouter à la liste

23,09 €/ Unitéhors TVA

27,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
46 x 50 mm
Longueur
410 mm
Ouverture de la clé petite
46 mm
Ouverture de la clé grande
50 mm