Eriks
FORMAT

FORMAT Cle a fourche double DIN895 30x36mm

  • ERIKS:12510270
  • Fabricant:4053569017671
Image 1
Clé à fourche double

Modèle : DIN 895. En acier spécial, phosphaté, tête inclinée à 15°.
Ajouter à la liste

7,67 €/ Unitéhors TVA

9,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
30 x 36 mm
Longueur
297 mm
Ouverture de la clé petite
30 mm
Ouverture de la clé grande
36 mm