Eriks
FORMAT

FORMAT Cle a fourche double DIN895 30x32mm

  • ERIKS:14057936
  • Fabricant:4250947101070
Image 1
Clé à fourche double

Modèle : DIN 895. En acier spécial, phosphaté, tête inclinée à 15°.
Ajouter à la liste

6,05 €/ Unitéhors TVA

7,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
30 x 32 mm
Longueur
270 mm
Ouverture de la clé petite
30 mm
Ouverture de la clé grande
32 mm