Eriks
FORMAT

FORMAT Cle a fourche double DIN895 24x27mm

  • ERIKS:14522056
  • Fabricant:4250947101025
Image 1
Clé à fourche double

Modèle : DIN 895. En acier spécial, phosphaté, tête inclinée à 15°.
Ajouter à la liste

3,68 €/ Unitéhors TVA

4,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
24 x 27 mm
Longueur
241 mm
Ouverture de la clé petite
24 mm
Ouverture de la clé grande
27 mm