Eriks
FORMAT

FORMAT Cle a fourche double DIN895 19x24mm

  • ERIKS:12510261
  • Fabricant:4053569017589
Image 1
Clé à fourche double

Modèle : DIN 895. En acier spécial, phosphaté, tête inclinée à 15°.
Ajouter à la liste

2,54 €/ Unitéhors TVA

3,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
19 x 24 mm
Longueur
206 mm
Ouverture de la clé petite
19 mm
Ouverture de la clé grande
24 mm