Eriks
FORMAT

FORMAT Cle a fourche double DIN895 17x19mm

  • ERIKS:14522055
  • Fabricant:4250947100905
Image 1
Clé à fourche double

Modèle : DIN 895. En acier spécial, phosphaté, tête inclinée à 15°.
Ajouter à la liste

1,59 €/ Unitéhors TVA

1,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
17 x 19 mm
Longueur
170 mm
Ouverture de la clé petite
17 mm
Ouverture de la clé grande
19 mm