Eriks
FORMAT

FORMAT Cle a fourche double DIN895 13x17mm

  • ERIKS:12510253
  • Fabricant:4053569017503
Image 1
Clé à fourche double

Modèle : DIN 895. En acier spécial, phosphaté, tête inclinée à 15°.
Ajouter à la liste

1,36 €/ Unitéhors TVA

1,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
13 x 17 mm
Longueur
156 mm
Ouverture de la clé petite
13 mm
Ouverture de la clé grande
17 mm