Eriks
FORMAT

FORMAT Cle a fourche double DIN895 10x13mm

  • ERIKS:14057916
  • Fabricant:4250947100776
Image 1
Clé à fourche double

Modèle : DIN 895. En acier spécial, phosphaté, tête inclinée à 15°.
Ajouter à la liste

1,01 €/ Unitéhors TVA

1,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
10 x 13 mm
Longueur
117 mm
Ouverture de la clé petite
10 mm
Ouverture de la clé grande
13 mm