Eriks
FORMAT

FORMAT Clé à fourche double, 25 -28, Acier au chrome-vanadium

  • ERIKS:23070099
  • Fabricant:4317784095815
Image 1
Clé à fourche double

Modèle : DIN 3110, ISO 3318. En acier au chrome-vanadium, forgé, chromé mat, fourche inclinée à 15°, à têtes plates et manche ovale qui tient bien en main.
Nicht genormte Größe.
Ajouter à la liste

6,53 €/ Unitéhors TVA

7,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Double Open-Ended Wrench
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Approuvé VDE
Non
A double isolation 1000V
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Norme
DIN 3110
Ouverture de la clé petite
25 mm
Ouverture de la clé grande
28 mm