4,97 €/ Unitéhors TVA
6,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Double Open-Ended Wrench |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Approuvé VDE | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Norme | DIN 3110 |
Ouverture de la clé petite | 22 mm |
Ouverture de la clé grande | 24 mm |