Modèle : en acier au chrome-vanadium, chromé. Cliquet à denture fine, 72 dents et angle de reprise de 5°. Les clés disposent de 4 dimensions par clé. Les couples dépassent les exigences des normes DIN 3110, ISO 3318.
25,14 €/ Unitéhors TVA
30,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Ratchet Ring Spanner |
Modèle | Métrique |
Ouverture de clé | 10 x 13/17 x 19 mm |
Type | Clé à cliquet à œil |
Coudé | 5° |
Approuvé VDE | Non |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 230 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
A double isolation 1000V | Non |