Eriks
FORMAT

FORMAT Clé à cliquet droite 7mm

  • ERIKS:14517204
  • Fabricant:4317784632706
Image 1
Open-end spanner with ring ratchet

Design: Straight shape. Jaw positioned at 15°. Exact toothed ratchet mechanism. The torque values exceed those specified by DIN 3110, ISO 3318.

Made of chrome-vanadium-steel, chrome plated. With 72 teeth and a reset angle of 5°.

Ajouter à la liste

8,49 €/ Unitéhors TVA

10,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT