Modèle : corps en acier de qualité supérieure avec lames trempées, serre-joints réglable pour une découpe précise. La poussée aisée de la tôle simplifie la découpe et le rognage des tôles dans des longueurs illimitées. Comme protection contre les accidents avec sécurité à levier manuel et poignée ergonomique pour une manipulation optimale. Fixation sûre possible grâce à des pieds perforés : intervalle entre les trous 72 mm, Ø de trou 12 mm.
Applications : pour découper et rogner les feuilles d'acier, l'acier plat et rond, en particulier pour l'utilisation lors des travaux de montage dans des ateliers de formation, des serrureries et des entreprises d'installation.
304,66 €/ Unitéhors TVA
368,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150