Eriks
FORMAT

FORMAT Cisailles a toles et a ronds 150mm

  • ERIKS:23178343
  • Fabricant:4317784122870
Image 1
Cisaille à tôles et à ronds

Modèle : corps en acier de qualité supérieure avec lames trempées, serre-joints réglable pour une découpe précise. La poussée aisée de la tôle simplifie la découpe et le rognage des tôles dans des longueurs illimitées. Comme protection contre les accidents avec sécurité à levier manuel et poignée ergonomique pour une manipulation optimale. Fixation sûre possible grâce à des pieds perforés : intervalle entre les trous 72 mm, Ø de trou 12 mm.

Applications : pour découper et rogner les feuilles d'acier, l'acier plat et rond, en particulier pour l'utilisation lors des travaux de montage dans des ateliers de formation, des serrureries et des entreprises d'installation.

Ajouter à la liste

215,97 €/ Unitéhors TVA

261,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Ciseaux à tôle
Longueur
150 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FORMAT Vis à oreilles pour cisailles à tôles 120-300mm

  • Eriks:23105949
  • Manufacturer:4317784350587
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 12/11/2026
Contactez-nous