Eriks
FORMAT

FORMAT Cisaille universelle 190mm

  • ERIKS:23074426
  • Fabricant:4317784203821
Image 1
Ciseaux universels

Modèle : lames en acier inoxydable, tranchant inférieur avec guide-fil, tranchant supérieur lisse, avec lame à dénuder, ressorts pour une ouverture automatique et verrou de fermeture. Poignées avec gaines ergonomiques en plastique avec inserts souples.

Applications : pour découper tous les matériaux jusqu'aux tôles minces en cuivre et en aluminium ainsi que fil floral dans le guide-fil. De plus, pour dénuder des câbles de 1,0 mm² et 1,5 mm². Ne conviennent pas à l'acier, aux matériaux trempés ni à ceux naturellement durs.

Ajouter à la liste

20,52 €/ Unitéhors TVA

24,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Ciseaux universelles
Longueur
190 mm