Modèle : lame avec tranchant pointu pour une pénétration efficace et facile dans le matériau. Avec ressort d'ouverture et verrouillage à une main.
Applications : pour la coupe précise à une main des flexibles, y compris avec renforcement du tissu, par exemple avec des fibres aramides.
Corps en moulage sous pression de magnésium, lame revêtue de PTFE. L'articulation comprend un axe sur acier avec roulement à aiguilles. Poignées avec garnitures souples amortissant les chocs.
Découpe également les tubes en plastique souples, par exemple en PEX, PE, PB etc. ainsi que les tubes armés en plastique à paroi mince.
43,33 €/ Unitéhors TVA
52,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150