Eriks
FORMAT

FORMAT Cisaille mixte VA 195mm alu droit

  • ERIKS:14567851
  • Fabricant:4317784969406
Image 1
Ciseaux mixtes avec poignées en aluminium

Modèle : lames en acier inoxydable. Coupe à gauche. Le tranchant inférieur est denté, le tranchant supérieur est lisse. Ressort pour ouverture automatique et fermeture par verrou, butées avec inserts en caoutchouc amortissant les chocs. Poignées en aluminium avec zones ergonomiques souples.

Applications : pour couper du papier, du carton, du tissu, de la tôle fine, de cuir, de la ficelle etc.

Ajouter à la liste

18,03 €/ Unitéhors TVA

21,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT