Eriks
FORMAT

FORMAT Cisaille Ideal HRC60-62 S a transmission a levier a gauche 240mm

  • ERIKS:23074276
  • Fabricant:4317784096843
Image 1
Cisaille à tôle démultipliée Ideal en acier inoxydable spécial, coupe à gauche

Modèle : extrêmement robuste, tête coupante en acier inoxydable spécial, forgée en matrice et complètement revenue, taillants trempés par induction (au moins 61 HRC), avec microdenture. Branches peintes.

Applications : pour des coupes courtes, droites et traversantes ainsi que des coupes de figures présentant des rayons réduits dans des tôles jusqu'à 1,5 mm et dans des tôles en acier inoxydable jusqu'à 1,2 mm.

Ajouter à la liste

64,07 €/ Unitéhors TVA

77,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Ciseaux à tôle
Longueur
240 mm