Eriks
FORMAT

FORMAT Cisaille Ideal HRC58-60 avec transmission a levier a gauche 260mm

  • ERIKS:12056899
  • Fabricant:4317784096782
Image 1
Cisaille à tôles Ideal à commande par levier, coupe à gauche

Modèle : tête coupante en acier inoxydable, forgée en matrice et complètement revenue, taillants trempés par induction (au moins 59 HRC), avec microdenture. Poignées à gaines synthétiques ergonomiques, protection anti-glissement et oeillet d'accrochage.

Applications : pour des coupes droites et traversantes ainsi que des coupes de figures présentant des rayons réduits dans des tôles jusqu'à 1,2 mm et dans des tôles en acier inoxydable jusqu'à 0,8 mm.

Ajouter à la liste

41,63 €/ Unitéhors TVA

50,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Ciseaux à tôle
Longueur
260 mm