Eriks
FORMAT

FORMAT Cisaille Ideal a droite 260mm

  • ERIKS:23074265
  • Fabricant:4317784096720
Image 1
Cisaille à tôle Ideal, coupe à droite

Modèle : en acier inoxydable, forgé en matrice. Taillants trempés par induction (au moins 59 HRC), branches peintes.

Applications : pour des coupes droites et traversantes, des coupes de figures, des coupes présentant des rayons importants ainsi que pour un encochage dans des tôles jusqu'à 1,0 mm et des tôles en acier inoxydable jusqu'à 0,8 mm.

Ajouter à la liste

34,25 €/ Unitéhors TVA

41,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Ciseaux à tôle
Longueur
260 mm