Eriks
FORMAT

FORMAT Cisaille a tole perforee a droite 275mm

  • ERIKS:23074262
  • Fabricant:4317784096690
Image 1
Punch tin snips, right-hand cutting

Design: Made of stainless steel, dropped forged. Cutting edges induction-hardened (min. 59 HRC), handles lacquered. Application: For short, straight cuts as well as figure cuts, in metal sheets up to 1.0 mm and stainless steel sheets up to 0.8 mm.

Ajouter à la liste

26,92 €/ Unitéhors TVA

32,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Ciseaux à tôle
Longueur
275 mm